Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 4 Z=51

  • ERIKS:23548738
Image 1
Ajouter à la liste

182,42 €/ Unitéhors TVA

220,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
212 mm
Prealésage
25 mm
Cercle de perçage
204 mm
Nombre des dents
51
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
60 mm