Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 4 Z=50

  • ERIKS:23548734
Image 1
Ajouter à la liste

175,70 €/ Unitéhors TVA

212,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
208 mm
Prealésage
25 mm
Cercle de perçage
200 mm
Nombre des dents
50
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
60 mm