Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 4 Z=50

  • ERIKS:11366083
  • Fabricant:8054652079671
Image 1
Ajouter à la liste

94,81 €/ Unitéhors TVA

114,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
208 mm
Cercle de perçage
200 mm
Nombre des dents
50
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
40 mm
D1
25 mm
De
208 mm
Dp
200 mm