Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 4 Z=48

  • ERIKS:13246476
  • Fabricant:8054652079664
Image 1
Ajouter à la liste

87,44 €/ Unitéhors TVA

105,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
200 mm
Cercle de perçage
192 mm
Nombre des dents
48
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
40 mm
D1
25 mm
De
200 mm
Dp
192 mm