Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 4 Z=40

  • ERIKS:13246475
  • Fabricant:8054652079640
Image 1
Ajouter à la liste

65,57 €/ Unitéhors TVA

79,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
168 mm
Cercle de perçage
160 mm
Nombre des dents
40
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
40 mm
D1
25 mm
De
168 mm
Dp
160 mm