Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 4 Z=39

  • ERIKS:23548707
Image 1
Ajouter à la liste

97,28 €/ Unitéhors TVA

117,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
164 mm
Prealésage
25 mm
Cercle de perçage
156 mm
Nombre des dents
39
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
60 mm