Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 4 Z=38

  • ERIKS:13246474
  • Fabricant:8054652079633
Image 1
Ajouter à la liste

59,42 €/ Unitéhors TVA

71,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
160 mm
Cercle de perçage
152 mm
Nombre des dents
38
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
40 mm
D1
25 mm
De
160 mm
Dp
152 mm