Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 4 Z=114

  • ERIKS:13246489
  • Fabricant:8054652079824
Image 1
Ajouter à la liste

561,31 €/ Unitéhors TVA

679,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
464 mm
Cercle de perçage
456 mm
Nombre des dents
114
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
40 mm
D1
30 mm
De
464 mm
Dp
456 mm