Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 4 Z=100

  • ERIKS:23548661
Image 1
Ajouter à la liste

618,34 €/ Unitéhors TVA

748,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
408 mm
Prealésage
30 mm
Cercle de perçage
400 mm
Nombre des dents
100
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
60 mm