Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 3 Z=95

  • ERIKS:23548859
Image 1
Ajouter à la liste

226,22 €/ Unitéhors TVA

273,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
291 mm
Prealésage
25 mm
Cercle de perçage
285 mm
Nombre des dents
95
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
50 mm