Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 3 Z=95

  • ERIKS:13246468
  • Fabricant:8054652079572
Image 1
Ajouter à la liste

155,30 €/ Unitéhors TVA

187,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
291 mm
Cercle de perçage
285 mm
Nombre des dents
95
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
30 mm
D1
25 mm
De
291 mm
Dp
285 mm