Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 3 Z=85

  • ERIKS:23548845
Image 1
Ajouter à la liste

182,65 €/ Unitéhors TVA

221,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
261 mm
Prealésage
25 mm
Cercle de perçage
255 mm
Nombre des dents
85
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
50 mm