Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 3 Z=76

  • ERIKS:23548830
Image 1
Ajouter à la liste

157,20 €/ Unitéhors TVA

190,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
234 mm
Prealésage
25 mm
Cercle de perçage
228 mm
Nombre des dents
76
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
50 mm