Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 3 Z=72

  • ERIKS:13246463
  • Fabricant:8054652079510
Image 1
Ajouter à la liste

81,19 €/ Unitéhors TVA

98,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
222 mm
Cercle de perçage
216 mm
Nombre des dents
72
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
30 mm
D1
25 mm
De
222 mm
Dp
216 mm