Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 3 Z=65

  • ERIKS:13246461
  • Fabricant:8054652079497
Image 1
Ajouter à la liste

68,21 €/ Unitéhors TVA

82,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
201 mm
Cercle de perçage
195 mm
Nombre des dents
65
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
30 mm
D1
20 mm
De
201 mm
Dp
195 mm