Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 3 Z=62

  • ERIKS:23548775
Image 1
Ajouter à la liste

106,88 €/ Unitéhors TVA

129,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
192 mm
Prealésage
20 mm
Cercle de perçage
186 mm
Nombre des dents
62
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
50 mm