Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 3 Z=52

  • ERIKS:13246458
  • Fabricant:8054652079459
Image 1
Ajouter à la liste

46,69 €/ Unitéhors TVA

56,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
162 mm
Cercle de perçage
156 mm
Nombre des dents
52
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
30 mm
D1
20 mm
De
162 mm
Dp
156 mm