Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 3 Z=114

  • ERIKS:23548674
Image 1
Ajouter à la liste

321,79 €/ Unitéhors TVA

389,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
348 mm
Prealésage
30 mm
Cercle de perçage
342 mm
Nombre des dents
114
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
50 mm