Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 3 Z=100

  • ERIKS:13246469
  • Fabricant:8054652079589
Image 1
Ajouter à la liste

172,57 €/ Unitéhors TVA

208,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
306 mm
Cercle de perçage
300 mm
Nombre des dents
100
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
30 mm
D1
25 mm
De
306 mm
Dp
300 mm