Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 2 Z=85

  • ERIKS:23548843
Image 1
Ajouter à la liste

66,48 €/ Unitéhors TVA

80,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
174 mm
Prealésage
20 mm
Cercle de perçage
170 mm
Nombre des dents
85
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm