Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 2 Z=76

  • ERIKS:23548828
Image 1
Ajouter à la liste

51,45 €/ Unitéhors TVA

62,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
156 mm
Prealésage
20 mm
Cercle de perçage
152 mm
Nombre des dents
76
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm