Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 2 Z=76

  • ERIKS:13246437
  • Fabricant:8054652079206
Image 1
Ajouter à la liste

31,46 €/ Unitéhors TVA

38,07 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
156 mm
Cercle de perçage
152 mm
Nombre des dents
76
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
20 mm
D1
20 mm
De
156 mm
Dp
152 mm