Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 2 Z=114

  • ERIKS:13246443
  • Fabricant:8054652079275
Image 1
Ajouter à la liste

71,00 €/ Unitéhors TVA

85,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
232 mm
Cercle de perçage
228 mm
Nombre des dents
114
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
20 mm
D1
20 mm
De
232 mm
Dp
228 mm