Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 2 Z=110

  • ERIKS:13246442
  • Fabricant:8054652079268
Image 1
Ajouter à la liste

66,53 €/ Unitéhors TVA

80,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
224 mm
Cercle de perçage
220 mm
Nombre des dents
110
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
20 mm
D1
20 mm
De
224 mm
Dp
220 mm