Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 2 Z=100

  • ERIKS:23548658
Image 1
Ajouter à la liste

87,86 €/ Unitéhors TVA

106,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
204 mm
Prealésage
20 mm
Cercle de perçage
200 mm
Nombre des dents
100
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm