Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 2.5 Z=95

  • ERIKS:23548858
Image 1
Ajouter à la liste

155,31 €/ Unitéhors TVA

187,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
242.5 mm
Prealésage
25 mm
Cercle de perçage
237.5 mm
Nombre des dents
95
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm