Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 2.5 Z=75

  • ERIKS:23548822
Image 1
Ajouter à la liste

98,35 €/ Unitéhors TVA

119,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
192.5 mm
Prealésage
20 mm
Cercle de perçage
187.5 mm
Nombre des dents
75
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm