Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 2.5 Z=72

  • ERIKS:13246446
  • Fabricant:8054652079329
Image 1
Ajouter à la liste

49,05 €/ Unitéhors TVA

59,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
185 mm
Cercle de perçage
180 mm
Nombre des dents
72
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
25 mm
D1
20 mm
De
185 mm
Dp
180 mm