48,26 €/ Unitéhors TVA
58,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2.5 |
Type | 2.5 |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Cercle de perçage | 175 mm |
Nombre des dents | 70 |
Largeur de denture | 25 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | C45 |
B | 25 mm |
D1 | 20 mm |
De | 180 mm |
Dp | 175 mm |