Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 2.5 Z=65

  • ERIKS:13246444
  • Fabricant:8054652079305
Image 1
Ajouter à la liste

40,79 €/ Unitéhors TVA

49,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
167.5 mm
Cercle de perçage
162.5 mm
Nombre des dents
65
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
25 mm
D1
20 mm
De
167.5 mm
Dp
162.5 mm