Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 2.5 Z=114

  • ERIKS:23548673
Image 1
Ajouter à la liste

202,37 €/ Unitéhors TVA

244,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
290 mm
Prealésage
25 mm
Cercle de perçage
285 mm
Nombre des dents
114
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm