Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 2.5 Z=114

  • ERIKS:13246455
  • Fabricant:8054652079411
Image 1
Ajouter à la liste

134,67 €/ Unitéhors TVA

162,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
290 mm
Cercle de perçage
285 mm
Nombre des dents
114
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
25 mm
D1
25 mm
De
290 mm
Dp
285 mm