Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 1 Z=90

  • ERIKS:23548848
Image 1
Ajouter à la liste

23,23 €/ Unitéhors TVA

28,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
92 mm
Prealésage
12 mm
Cercle de perçage
90 mm
Nombre des dents
90
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
25 mm