Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 1 Z=76

  • ERIKS:13246420
  • Fabricant:8054652078964
Image 1
Ajouter à la liste

9,94 €/ Unitéhors TVA

12,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
78 mm
Cercle de perçage
76 mm
Nombre des dents
76
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
15 mm
D1
12 mm
De
78 mm
Dp
76 mm