9,48 €/ Unitéhors TVA
11,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1 |
Type | 1 |
Diamètre extérieur | 77 mm |
Cercle de perçage | 75 mm |
Nombre des dents | 75 |
Largeur de denture | 15 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | C45 |
B | 15 mm |
D1 | 12 mm |
De | 77 mm |
Dp | 75 mm |