Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 1 Z=114

  • ERIKS:23548670
Image 1
Ajouter à la liste

28,79 €/ Unitéhors TVA

34,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
116 mm
Prealésage
12 mm
Cercle de perçage
114 mm
Nombre des dents
114
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
25 mm