Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 1.5 Z=80

  • ERIKS:23548834
Image 1
Ajouter à la liste

30,64 €/ Unitéhors TVA

37,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1.5
Type
1.5
Diamètre extérieur
123 mm
Prealésage
16 mm
Cercle de perçage
120 mm
Nombre des dents
80
Largeur de denture
17 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
30 mm