Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 1.5 Z=76

  • ERIKS:13246428
  • Fabricant:8054652079084
Image 1
Ajouter à la liste

19,56 €/ Unitéhors TVA

23,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1.5
Type
1.5
Diamètre extérieur
117 mm
Cercle de perçage
114 mm
Nombre des dents
76
Largeur de denture
17 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
17 mm
D1
16 mm
De
117 mm
Dp
114 mm