Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 1.5 Z=75

  • ERIKS:13246427
  • Fabricant:8054652079077
Image 1
Ajouter à la liste

19,49 €/ Unitéhors TVA

23,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1.5
Type
1.5
Diamètre extérieur
115.5 mm
Cercle de perçage
112.5 mm
Nombre des dents
75
Largeur de denture
17 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
17 mm
D1
16 mm
De
115.5 mm
Dp
112.5 mm