Eriks

Engrenage droit sans moyeau module 1.5 Z=127

  • ERIKS:13246435
  • Fabricant:8054652079176
Image 1
Ajouter à la liste

46,83 €/ Unitéhors TVA

56,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1.5
Type
1.5
Diamètre extérieur
193.5 mm
Cercle de perçage
190.5 mm
Nombre des dents
127
Largeur de denture
17 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
B
17 mm
D1
16 mm
De
193.5 mm
Dp
190.5 mm