Eriks

Engrenage droit avec moyeau module4 Z=26

  • ERIKS:13246395
  • Fabricant:8054652078568
Image 1
Ajouter à la liste

37,00 €/ Unitéhors TVA

44,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
112 mm
Diamètre de moyeu
75 mm
Cercle de perçage
104 mm
Nombre des dents
26
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
60 mm
A
60 mm
B
40 mm
D1
20 mm
De
112 mm
Dm
75 mm
Dp
104 mm