Eriks

Engrenage droit avec moyeau module4 Z=22

  • ERIKS:24203531
  • Fabricant:8054652078520
Image 1
Ajouter à la liste

29,78 €/ Unitéhors TVA

36,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
96 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Cercle de perçage
88 mm
Nombre des dents
22
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
60 mm
A
60 mm
B
40 mm
D1
16 mm
De
96 mm
Dm
70 mm
Dp
88 mm