Eriks

Engrenage droit avec moyeau module4 Z=21

  • ERIKS:24201961
  • Fabricant:8054652078513
Image 1
Ajouter à la liste

27,10 €/ Unitéhors TVA

32,79 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
92 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Cercle de perçage
84 mm
Nombre des dents
21
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
60 mm
A
60 mm
B
40 mm
D1
16 mm
De
92 mm
Dm
70 mm
Dp
84 mm