Eriks

Engrenage droit avec moyeau module4 Z=19

  • ERIKS:13246394
  • Fabricant:8054652078490
Image 1
Ajouter à la liste

23,28 €/ Unitéhors TVA

28,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
84 mm
Diamètre de moyeu
60 mm
Cercle de perçage
76 mm
Nombre des dents
19
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
60 mm
A
60 mm
B
40 mm
D1
16 mm
De
84 mm
Dm
60 mm
Dp
76 mm