Eriks

Engrenage droit avec moyeau module4 Z=16

  • ERIKS:12975272
  • Fabricant:8054652078469
Image 1
Ajouter à la liste

17,34 €/ Unitéhors TVA

20,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
72 mm
Diamètre de moyeu
50 mm
Cercle de perçage
64 mm
Nombre des dents
16
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
60 mm
A
60 mm
B
40 mm
D1
16 mm
De
72 mm
Dm
50 mm
Dp
64 mm