Eriks

Engrenage droit avec moyeau module3 Z=45

  • ERIKS:13246389
  • Fabricant:8054652078384
Image 1
Ajouter à la liste

49,80 €/ Unitéhors TVA

60,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
141 mm
Diamètre de moyeu
90 mm
Cercle de perçage
135 mm
Nombre des dents
45
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
20 mm
De
141 mm
Dm
90 mm
Dp
135 mm