Eriks

Engrenage droit avec moyeau module3 Z=43

  • ERIKS:13246387
  • Fabricant:8054652078360
Image 1
Ajouter à la liste

44,33 €/ Unitéhors TVA

53,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
135 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Cercle de perçage
129 mm
Nombre des dents
43
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
20 mm
De
135 mm
Dm
80 mm
Dp
129 mm