Eriks

Engrenage droit avec moyeau module3 Z=41

  • ERIKS:13246385
  • Fabricant:8054652078346
Image 1
Ajouter à la liste

43,58 €/ Unitéhors TVA

52,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
129 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Cercle de perçage
123 mm
Nombre des dents
41
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
20 mm
De
129 mm
Dm
80 mm
Dp
123 mm