Eriks

Engrenage droit avec moyeau module3 Z=36

  • ERIKS:13246380
  • Fabricant:8054652078292
Image 1
Ajouter à la liste

33,36 €/ Unitéhors TVA

40,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
114 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Cercle de perçage
108 mm
Nombre des dents
36
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
20 mm
De
114 mm
Dm
70 mm
Dp
108 mm