Eriks

Engrenage droit avec moyeau module3 Z=35

  • ERIKS:13246379
  • Fabricant:8054652078285
Image 1
Ajouter à la liste

31,39 €/ Unitéhors TVA

37,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
111 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Cercle de perçage
105 mm
Nombre des dents
35
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
16 mm
De
111 mm
Dm
70 mm
Dp
105 mm